Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pellitys-/kaasuimpulssinaulain DIGA® WO-HN 28/35

Kaasunaulain DIGA WO-HN 28/35
PELLITYSNAULAIN DIGA WO-HN 28/35

Tuotenro 086497

EAN 4056807916125

-
Pellitys-/kaasuimpulssinaulain DIGA® WO-HN 28/35

Tuotenro 086497
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
Tehokas naulain muovisidotuille täyskantanauloille, joiden halkaisija on 2,5–2,8 mm ja pituus 22–35 mm

Säästää aikaa, optimaalinen naulaustulos


Ilman työkaluja tehtävä iskusyvyyden hienosäätö säästää aikaa ja takaa optimaalisen naulaustuloksen



LED-varaustason ilmaisin


Akun jäljellä olevan kapasiteetin seuranta



Miellyttävä, vaivaton käyttää


  • Rekyyliä vaimentava, luistamaton kahva

  • Täydellisesti tasapainotettu


Nopea käyttöönotto ja vaivaton käyttö


Kaasupatruuna käyttövoimana vapauttaa letkuista ja kompressorista



Litium-ioniteknologiaa


Kevyt, hyvä suorituskyky, ei akun muisti-ilmiötä.



Käytännöllinen vyökoukku

Huomautus
  • Yhteensopivat muovisidotut täyskantanaulat: kuumasinkitty ja ruostumaton teräs A2

  • Yhteensopiva kaasupatruuna (tuotenro 0864 900 990)
Saumakatteen kiinnikkeiden naulaamiseen suunniteltu pellitysnaulain. Kamparihlattu 25 tai 35 mm leveäkantainen naula antaa lujan kiinnityksen. Tuotteelle soveltuva 18 g kaasupatruuna 0864 900 990.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kiinteiden pellitysten (sinkityt verhoilupellit ja suojakatteet) naulaamiseen ja saumapeltikatteen kiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun

Iskuenergia

30 J

Nimellisjännite

7,2 V

Akun/pariston kapasiteetti

2,5 Ah

Naulausten määrä / akun lataus

8000 KPL

Akku-/paristotyyppi

Li-Ion

Latausaika

90 min

Lippaan/makasiinin tilavuus

36 KPL

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2,5 - 2,8 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

22-35 mm

Pituus (kokonaispituus)

327 mm

Leveys

137 mm

Korkeus

310 mm

Koneen paino

2,28 kg

Pellitys-/kaasuimpulssinaulain DIGA® WO-HN 28/35 sisältää:
Tyhjä salkku, DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64
1 x
Tyhjä salkku, DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Määrä: 1 x
2 x
Akku LI 7,2 V / 2,5 Ah DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

AKKU 7,2V/2,5AH DIGA WO-HN, AN34/60

Määrä: 2 x
1 x
Laturi AL 8,4 V / 2 A DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

LATURI 8,4V DIGA WO NAULAIMET

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Naula + kaasu DIGA WO-HN 28/35 -naulaimelle

DIGA WO-HN NAULA+KAASU KZN 2,8X25MM

Kuumasinkitty kammassa
x 2000 kpl
Naula + kaasu, DIGA WO-HN - naulaimelle Ruostumaton teräs A2 kammassa

DIGA WO-HN NAULA+KAASU A2 2,8X25MM

DIGA WO-HN 28/35 -naulaimelle
x 2000 kpl
Naula + kaasu, DIGA WO-HN - naulaimelle Ruostumaton teräs A2 kammassa

DIGA WO-HN NAULA+KAASU A2 2,8X32MM

DIGA WO-HN 28/35 -naulaimelle
x 2000 kpl
Akku LI 7,2 V / 2,5 Ah DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

AKKU 7,2V/2,5AH DIGA WO-HN, AN34/60

x 1 kpl
Laturi AL 8,4 V / 2 A DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 ja DIGA WO-HN 28/35 - naulaimille

LATURI 8,4V DIGA WO NAULAIMET

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot