Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltimutteri Alaosan pikakiinnityskiinnikkeellä

Peltimutteri alaosan pikakiinnityskiinnikkeellä
PELTIMUTTERI VW/AUDI

Tuotenro 0501101346

EAN 4049557641980

-
Peltimutteri Alaosan pikakiinnityskiinnikkeellä

Tuotenro 0501101346

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Liu'utetaan osien reunoihin
  • Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys

  • Helppo asentaa ja irrottaa

  • Soveltuu eri materiaalipaksuuksille, materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin.

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,7-3,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (A)

24,6 mm

Leveys (B)

25,0 mm

Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C)

12,8 mm

Materiaalin paksuus (S)

0,8 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty/pinnoitettu

Materiaali

Jousiteräs CK 67

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Volkswagen

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

8D0805960

Asennus-/kiinnityspaikka

Rungon alaosa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot