Peltimutteri Lyhyempi alalehti
Peltimutteri lyhyempi alalehti
PELTIMUTTERI 6,3 J
Tuotenro 050013204
EAN 4011231418539
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys
- Helppo asentaa ja irrottaa
- Soveltuu eri materiaalipaksuuksille, materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää
Tiedot(X)
Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin.
![]() | |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 6,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (A) | 24,70 mm |
Leveys (B) | 14,50 mm |
Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C) | 12,70 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 0,70-1,50 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,70 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Materiaali | Jousiteräs CK 67 |
Soveltuu ajoneuvolle | Opel/Vauxhall |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 2072153, 11072461 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Yleiskäyttöön, universal |