Peltimutteri Lyhyempi alalehti
Peltimutteri lyhyempi alalehti
PELTIMUTTERI 6,5
Tuotenro 050011403
EAN 4011231415743
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys
- Helppo asentaa ja irrottaa
- Soveltuu eri materiaalipaksuuksille, materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää
Tiedot(X)
Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin.
![]() | |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 6,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (A) | 25,00 mm |
Leveys (B) | 14,50 mm |
Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C) | 12,50 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 0,70-1,50 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,80 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Materiaali | Jousiteräs CK 67 |
Soveltuu ajoneuvolle | Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 311821161, A0009943645, 2072151 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Yleiskäyttöön, universal |