Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltimutteri Suljettu

Peltimutteri suljettu
PELTIMUTTERI 2,9 B

Tuotenro 050011956
EAN 4011231416702

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

For sliding onto component edges
  • Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys

  • Helppo asennus ja purku

  • Materiaalipaksuuksien erojen kompensointi ja aukoton asennus mahdollista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin

Muoto/malli

A

Soveltuu ruuville

Halkaisija 2,9 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,50-1,50 mm

Kiinnitysalue vähint./enint. (f)

0,50-1,50 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

13.00 mm

Leveys (B)

11.00 mm

Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C)

6.00 mm

Materiaalin paksuus (S)

0.50 mm

Materiaali

Jousiteräs CK 67

Pinta/pinnoite

Sinkitty, väritön

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

A0009944245

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot