Peltimutteri Suljettu
Peltimutteri suljettu
PELTIMUTTERI 3,5X16,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys
- Helppo asennus ja purku
- Materiaalipaksuuksien erojen kompensointi ja aukoton asennus mahdollista
Tiedot(X)
Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin
Muoto/malli | A |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 3,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,50-1,70 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (f) | 0,50-1,70 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 16.50 mm |
Leveys (B) | 11.00 mm |
Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C) | 7.20 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0.60 mm |
Materiaali | Jousiteräs CK 67 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 99959146002 |