Peltimutteri Suljettu
Peltimutteri suljettu
PELTIMUTTERI D 6,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys
- Helppo asennus ja purku
- Materiaalipaksuuksien erojen kompensointi ja aukoton asennus mahdollista
Tiedot(X)
Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin
Muoto/malli | A |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 6,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,70-1,50 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (f) | 0,70-1,50 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 24.80 mm |
Leveys (B) | 16.00 mm |
Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C) | 13.00 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0.80 mm |
Materiaali | Jousiteräs CK 67 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 803821117, 207217565, A0009945045, 0227326 |