Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltimutteri suljettu

Peltimutteri suljettu
PELTIMUTTERI 4,2X16,5

Tuotenro 050011362

EAN 4011231415590

-
Peltimutteri suljettu

Tuotenro 050011362

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Liu'utetaan osien reunoihin
  • Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys

  • Helppo asentaa ja irrottaa

  • Soveltuu eri materiaalipaksuuksille, materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin.

Soveltuu ruuville

Halkaisija 4,2 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,50-1,70 mm

Pituus (kokonaispituus) (A)

16,50 mm

Leveys (B)

11,00 mm

Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C)

7,50 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

0,50-1,70 mm

Materiaalin paksuus (S)

0,50 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty, väritön

Materiaali

Jousiteräs CK 67

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Renault

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

N0154292, 07129925709, 222026, A1409941045, 7703046115, 07129901644,

Asennus-/kiinnityspaikka

Sisustus, Etupuskuri, Yleiskäyttöön, universal, Moottoritila

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot