Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltimutteri suljettu

Peltimutteri suljettu
PELTIMUTTERI ZN U 8,0 PIT 22,8MM

Tuotenro 050011761

EAN 4011231416542

-
Peltimutteri suljettu

Tuotenro 050011761

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Liu'utetaan osien reunoihin
  • Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys

  • Helppo asentaa ja irrottaa

  • Soveltuu eri materiaalipaksuuksille, materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin.

Soveltuu ruuville

Halkaisija 8,0 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,25-2,00 mm

Pituus (kokonaispituus) (A)

22,80 mm

Leveys (B)

18,00 mm

Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C)

11,00 mm

Kiinnitysalue vähint./enint.

1,25-2,00 mm

Materiaalin paksuus (S)

0,80 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty, väritön

Materiaali

Jousiteräs CK 67

Soveltuu ajoneuvolle

BMW

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

07129925749

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot