Peltimutteri suojalla
Peltimutteri, tyyppi 13
PELTIMUTTERI SUOJALLA 4,2
Tuotenro 5966141608
EAN 4046777761504
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Peltimutteri, tyyppi 13, tarjoaa nopean ja turvallisen tavan liittää kaksi tai useampia komponentteja yhteen. Sen helppo kokoaminen ja purkaminen tekevät siitä kätevän kiinnikkeen eri materiaalipaksuuksille. Materiaaliin ei tarvitse tehdä reikää, ja mutterin läpi tuleva ruuvin pää jää suojan alle, mikä estää pintojen vahingoittumisen ja helpottaa asennusta. Peltimutteri tarjoaa käyttäjälleen vaivattoman ja turvallisen asennuskokemuksen, olipa kyse sitten työkalusta, koneesta tai laitteesta.
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja turvallinen liittäminen
- Helppo koota ja purkaa
- Soveltuu eri materiaalipaksuuksille
- Materiaaliin ei tarvita reikää
- Mutterin läpi tuleva ruuvin pää jää suojan alle eikä näin vaihngoita pintoja tai asentajaa
Tiedot(X)
Soveltuu ruuville | Halkaisija 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (A) | 16,5 mm |
Leveys (B) | 13 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 0,8-1,9 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,8 mm |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
Materiaali | Teräs |