Peltimutteri, tyyppi 9
Peltimutteri, tyyppi 9
PELTIMUTTERI M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahden tai useamman komponentin nopea ja varma kiinnitys
- Helppo asennus ja purku
- Materiaalipaksuuksien erojen kompensointi ja aukoton asennus mahdollista
- Suuri kiristysmomentti
Tiedot(X)
Liu’utetaan (metallilevyjen) reunoihin
Muoto/malli | T |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Soveltuu ruuville | M6 |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,6-1,5 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (f) | 0,6-1,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 26,5 mm |
Leveys (B) | 18 mm |
Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (C) | 10 mm |
Materiaalin paksuus (S) | 0,7 mm |
Materiaali | Jousiteräs CK 67 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, väritön |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | A0019900091 |