Peltiruuvi-/levyruuvi, kombi-levyruuvi-sarja, kuusiokanta 890 kpl salkussa 4.4.1.
Levy- ja kombi-levyruuvivalikoima salkussa
PELTIRUUVISARJA, KUUSIOKANTA 890KPL ORSY
Tuotenro 5964011400
EAN 4046777995244
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sisältö: 890 osaa
- 100 levyruuvia kuusiokannalla 4,8 × 13 / 4,8 × 19 / 4,8 × 25 mm
- 100 levyruuvia kuusiokannalla 6,3 × 16 mm
- 50 levyruuvia kuusiokannalla 6,3 × 19 / 6,3 × 22 / 6,3 × 25 / 6,3 × 32 mm
- 40 levyruuvia kuusiokannalla 8,0 × 19 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla 8,0 × 25 mm
- 50 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (15 mm) 5,5 × 13 / 5,5 × 16 mm
- 50 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (18 mm) 6,3 × 16 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (18 mm) 6,3 × 20 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (22mm) 6,3 × 16 mm
- 25 levyruuvia kuusiokannalla ja aluslevyllä (21mm) 8,0 × 19 mm
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 890 KPL |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
SCR-HEX-DIN7976-C-WS8-(A2K)-4,8X13
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 4,8X19
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 4,8X25
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 6,3X16
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 6,3X19
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 6,3X22
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 6,3X25
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 6,3X32
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 8X19
LEVYRUUVI DIN 7976 ZN 8X25
SCR-HEX-WSH22-C-WS10-(A2K)-6,3X16