Levyruuvi, lieriökanta, F-malli, PZ-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7981, sinkitty teräs, matalakupuk. Z, F-malli
LEVYRUUVI 7981F PZ ZN 3,5X9,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
C-malli = kierre ja terävä kärki
F-malli: kierre ja tylppä kärki
R-malli: kierre ja pyöristetty kärki
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | F |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,5 mm |
Pituus (l1) | 9,5 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,9 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,6 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
DIN | 7981 |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |
Standardit | DIN 7981 |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | F |