Peltisahan terä ja SIG-sovitin
Peltisahan terä, SIG-kiinnitys
PELTISAHANTERÄ T14 W- HQ L96/77 MM
Tuotenro 06969143
EAN 4052713946959
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suunniteltu nopeaan sahaamiseen, pitkä käyttöikä
Soveltuu seuraaviin:
- Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
- SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Tiedot(X)
Hampaita / tuuma tai / mm | 14 KPL/in |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 4-10 mm |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Puu, Alumiini, Komposiitit, Muovi |
Pituus (kokonaispituus) | 96 mm |
Materiaali | Bimetalli |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | SIG-kiinnitys |
Työpituus | 77 mm |