Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltisahan terä ja SIG-sovitin

Peltisahan terä, SIG-kiinnitys
PELTISAHANTERÄ T18 W-HQ L96/77 MM

Tuotenro 06969183

EAN 4045989387274

-
Peltisahan terä ja SIG-sovitin

Tuotenro 06969183

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoislaatuinen terä kestävämpien ajoneuvojen koripaneelien sahaamiseen

Suunniteltu nopeaan sahaamiseen, pitkä käyttöikä



Soveltuu seuraaviin:


  • Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000

  • SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hampaita / tuuma tai / mm

18 KPL/in

Materiaalin paksuus vähint./enint.

4-10 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Materiaali, keskikovasta pehmeään

Pituus (kokonaispituus)

72 mm

Materiaali

Bimetalli

Pistosahan terän liitäntätyyppi

SIG-kiinnitys

Työpituus

53 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot