Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltisahan terä ja SIG-sovitin

Peltisahan terä, SIG-kiinnitys
PELTISAHANTERÄ T32 W-HQ L96/77 MM

Tuotenro 06969323

EAN 4045989387298

-
Peltisahan terä ja SIG-sovitin

Tuotenro 06969323

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erikoislaatuinen terä kestävämpien ajoneuvojen koripaneelien sahaamiseen

Suunniteltu nopeaan sahaamiseen, pitkä käyttöikä



Soveltuu seuraaviin:


  • Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000

  • SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hampaita / tuuma tai / mm

32 KPL/in

Materiaalin paksuus vähint./enint.

0,5-1 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ohut teräslevy, Erittäin luja teräs

Pituus (kokonaispituus)

96 mm

Materiaali

Bimetalli

Pistosahan terän liitäntätyyppi

SIG-kiinnitys

Työpituus

77 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot