Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peltisahan terä ja litteä sovitin

Peltisahan terä ja litteä sovitin
PELTISAHANTERÄ GP T18 KUVIOTERÄ 10KPL

Tuotenro 06969181

EAN 4038898090687

-
Peltisahan terä ja litteä sovitin

Tuotenro 06969181
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
Erikoislaatuinen terä kestävämpien ajoneuvojen koripaneelien sahaamiseen

Suunniteltu nopeaan sahaamiseen, pitkä käyttöikä



Soveltuvuus:


  • Würth DST 380

  • Chicago Pneumatic (CP)

  • Pneutec
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hampaita / tuuma tai / mm

18 KPL/in

Materiaalin paksuus vähint./enint.

4-10 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Materiaali, keskikovasta pehmeään

Pituus (kokonaispituus)

66 mm

Materiaali

Bimetalli

Pistosahan terän liitäntätyyppi

Würth SP / Fein

Työpituus

53 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot