Performance solid lubricating tube
Performance solid lubricating tube
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Oljebas | Mineralolja |
Fast smörjmedel | Talk |
Andel fast smörjmedel | 15 % |
Färg | Vit |
Densitet | 1,2 g/cm³ |
Min. temperaturvillkor | -30 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 250 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 650 °C |
Bearbetad inträngning | 320 x 0,1 mm |
Bearbetade penetreringsförhållanden | i enlighet med DIN ISO 2137 |
NLGI-klass | 1-2 |
Villkor för NLGI-klass | med DIN 51818 |
Max. friktion | 0,08 µ |
VKA-svetsbelastning | 500 kN |
Villkor för VKA-svetsbelastnings | i enlighet med DIN 51350-4, VKA-test (Institute for Internal Combution Engines) |
Silikonfri | Ja |
Syra-fri | Ja |
Harts-fri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Beständighet mot | Vatten |
Materialkompatibilitet | Ja |
Innehåll | 100 ml |
Behållare | Röret |
Hyll-livstid från produktionen | 24 Month |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!