Pesu/kuumavesiletku NETWASH
Elintarvikelaatuinen pesu-/kuumavesiletku, Netwash
NETWASH PESU/KUUMAVESILETKU 16X26MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ulkokumi kestää eläin- ja kasvirasvaa sekä maitohappoa.
Sisäkumi: Valkoinen EPDM
Vahvike: Tekstiilikudos
Ulkokumi: Sininen, synteettinen elastomeeri, letku ei tahraa.
Käyttölämpötila: -30...+160°C
Merkintä: Valkoinen, HUTCHINSON NETWASH PMS 10 BAR/WP Psi 147 MAXI 160ºC FABRIQUE ENFRANCE
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 16 mm |
Seinän paksuus | 5 mm |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Väri | Sininen, Valkoinen |
Lämmönkestävyys enint. | 160 °C |
Käyttöpaine | 10 bar |
Räjähdys-/murtumispaine | 30 bar |