Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pesuharja, 150 x 250 mm

Pesuharja vesiliitännällä ja säädettävällä kulmalla
AJONEUVOHARJA VESILIITÄNNÄLLÄ

Tuotenro 0891350199

EAN 4046777449471

-
Pesuharja, 150 x 250 mm

Tuotenro 0891350199
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
Autopesuharja, jossa vesiliitäntä, kiertonivel ja kumireunus
  • Vesiliitäntä takaa optimaalisen veden levittämisen

  • Kääntyvä harja patentoidulla kääntymismekanismilla

  • Viistot harjakset yltävät kaikkialle

  • Halkaistut harjasten päät imevät sisäänsä paljon vettä

  • Halkaisun ansiosta harjakset ovat pehmeät, mikä mahdollistaa hellävaraisen puhdistuksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Monikäyttöinen pesuharja autojen ja hyötyajoneuvojen nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen. Säädettävä harjaspää ja viistot harjakset takaavat tehokkaan puhdistuksen myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Harjaa voidaan käyttää veden levittämiseen ja kasteluun vesiliitännän kautta tai upotusmenetelmää käyttäen.

Materiaali

PP - polypropeeni

Materiaali, harjakset

PP-Polypropeeni

Pituus (kokonaispituus)

250 mm

Leveys

130 mm

Korkeus

160 mm

Käyttölämpötila enint.

50 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot