Pesulaitteenletku kelalla
Pesulaiteletku EPDM
PESULAITTEENLETKU EPDM 4X7MM
Tuotenro 5970222004
EAN 4062856290819
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Taipuisa kumiletku tuulilasin pesulaitteelle. Yhteensopiva kaikkien tuulilasin pesuaineiden kanssa.
- Rakenne: EPDM-kumi vahvikkeeton
- Letku toimitetaan muovikelalla
Tiedot(X)
Sisähalkaisija | 4 mm |
Ulkohalkaisija | 7 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Väri | Musta |