PZ-kärki, E 6.3 (1/4")
Kärki PZ E 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PZ3 50MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea, turvallinen ja vaivaton ruuvaus
- Kärjen muoto takaa optimaalisen voimansiirron ruuvauksessa
- Kärjen tarkka keskitys ja suuri kosketusala vääntiössä helpottavat ruuvien kiristämistä oikein myös silloin, kun ruuvattavaa on paljon
Kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4 tuuman kuusikulmainen varsi sopii useimpiin ruuvimeisselien kärjenpitimiin, sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Uritettu varsi varmistaa, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Kestävä ruuvauskärki
- Kärjen materiaali takaa tavallista pidemmän käyttöiän
- Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | PZ3 |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus | 50 mm |