Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu

pias W-214, sinkitty teräs, kuusiokanta
PORARUUVI KUUSIO AV7 ZN 4,2X25

Tuotenro 021442 25

EAN 4053479883649

-
Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu

Tuotenro 021442 25

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin (≤ 5 mm)

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteitys

  • Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs - ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
Huomautus
  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot