Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu

pias W-214, sinkitty teräs, kuusiokanta
PORARUUVI KUUSIO AV8 ZN 5,5X50

Tuotenro 021455 50

EAN 4053479883427

-
Pias®-porakärkiruuvi, kuusiokanta hiiletyskarkaistu sinkitty teräs, sinipassivoitu

Tuotenro 021455 50

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin (≤ 5 mm)

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %:


  • Poraus ilman pistepuikon käyttöä

  • Kierteitys

  • Kiinnitys

Kaikki yhdessä työvaiheessa



Soveltuu materiaalikomponenttien yhdistelmille tI/tII hyväksynnän ETA-10/0184 mukaisesti


  • Teräs/teräs - ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
Huomautus
  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

WN

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Porakärki

Alusrakenne

Teräs, Alumiini

Nimellishalkaisija (d1)

5,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

11 mm

Kannan korkeus (k1)

5,45 mm

Porakärjen pituus (lp)

7,25 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä

45,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 8

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

5,25 mm

Alusrakenteen paksuus enint.

4 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2-39 mm

Hyväksyntä

ETA-10/0184

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1200-1800 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot