Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton

ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M6X16

Tuotenro 02576 16

EAN 4053479718156

-
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton

Tuotenro 02576 16

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV



ISO 4028 korvaa standardin DIN 915 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräsruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiohylsyn vetolujuus kiristyksen/avaamisen aikana.



Vääränlainen käyttö on todennäköistä, kun pidätinruuvit on hitsattu, kiristetty ja kiinnitetty mutterien kanssa tai kun ne altistuvat taipumiselle. Kaikki vetojännitykselle altistaminen katsotaan vääränlaiseksi käytöksi, mikä voi johtaa vikatilanteisiin.



Vihje:


Ruostumatonta / haponkestävää terästä olevia A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Tapin halkaisija (d2)

4 mm

Tapin pituus (l2)

3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 3 mm

Standardit

ISO 4028

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kovuusluokka

45H

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kärjen muoto

Tylppä, kartio

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot