Pidätinruuvi, kuusiokolo, tappipää ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton
ISO 4028, teräs 45H, pinnoittamaton
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M8X16
Tuotenro 02578 16
EAN 4053479718217
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV
ISO 4028 korvaa standardin DIN 915 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Tiedot(X)
Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräsruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiohylsyn vetolujuus kiristyksen/avaamisen aikana.
Vääränlainen käyttö on todennäköistä, kun pidätinruuvit on hitsattu, kiristetty ja kiinnitetty mutterien kanssa tai kun ne altistuvat taipumiselle. Kaikki vetojännitykselle altistaminen katsotaan vääränlaiseksi käytöksi, mikä voi johtaa vikatilanteisiin.
Vihje:
Ruostumatonta / haponkestävää terästä olevia A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Tapin halkaisija (d2) | 5,5 mm |
Tapin pituus (l2) | 4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 4 mm |
Standardit | ISO 4028 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovuusluokka | 45H |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kärjen muoto | Tylppä, kartio |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |