Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pidätinruuvi, kuusiokolo, teräväpää ISO 4027, teräs 45H, pinnoittamaton

ISO 4027, teräs, 45H, pinnoittamaton
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M6X10

Tuotenro 02566 10

EAN 4038898463603

-
Pidätinruuvi, kuusiokolo, teräväpää ISO 4027, teräs 45H, pinnoittamaton

Tuotenro 02566 10

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450 HV



Standardikärjen kulma on 90°, mutta hyvin lyhyissä pituuksissa on 120 asteen kulma.



ISO 4027 korvaa standardin DIN 914 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräsruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiohylsyn vetolujuus kiristyksen/avaamisen aikana.



Vääränlainen käyttö on todennäköistä, kun pidätinruuvit on hitsattu, kiristetty ja kiinnitetty mutterien kanssa tai kun ne altistuvat taipumiselle. Kaikki vetojännitykselle altistaminen katsotaan vääränlaiseksi käytöksi, mikä voi johtaa vikatilanteisiin.



Vihje:


Ruostumatonta / haponkestävää terästä olevia A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Kärjen halkaisija (d2)

1,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 3 mm

Kärjen/vääntiön kulma

90 astetta

Standardit

ISO 4027

Materiaali

Teräs

Kovuusluokka

45H

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kärjen muoto

Kärki

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot