Pidätinruuvi, kuusiokolo, teräväpää ISO 4027, teräs 45H, pinnoittamaton
ISO 4027, teräs, 45H, pinnoittamaton
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M8X16
Tuotenro 02568 16
EAN 4053479718019
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450 HV
Standardikärjen kulma on 90°, mutta hyvin lyhyissä pituuksissa on 120 asteen kulma.
ISO 4027 korvaa standardin DIN 914 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Tiedot(X)
Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräsruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiohylsyn vetolujuus kiristyksen/avaamisen aikana.
Vääränlainen käyttö on todennäköistä, kun pidätinruuvit on hitsattu, kiristetty ja kiinnitetty mutterien kanssa tai kun ne altistuvat taipumiselle. Kaikki vetojännitykselle altistaminen katsotaan vääränlaiseksi käytöksi, mikä voi johtaa vikatilanteisiin.
Vihje:
Ruostumatonta / haponkestävää terästä olevia A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 16 mm |
Kärjen halkaisija (d2) | 2 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 4 mm |
Kärjen/vääntiön kulma | 90 astetta |
Standardit | ISO 4027 |
Materiaali | Teräs |
Kovuusluokka | 45H |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kärjen muoto | Kärki |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |