Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, ruostumaton teräs A2, 21H, pinnoittamaton

ISO 4026 ruostumaton teräs A2 21H pinnoitt.
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 A2 M6X70

Tuotenro 02616 70

EAN 4050642716506

-
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, ruostumaton teräs A2, 21H, pinnoittamaton

Tuotenro 02616 70

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV



Kärki:


Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.



ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

70 mm

Tylpän pään halkaisija (d2)

4 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 3 mm

Standardit

ISO 4026

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kovuusluokka

21H

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kärjen muoto

Katkaistu kartio

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot