Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, ruostumaton teräs A2, 21H, pinnoittamaton
ISO 4026 ruostumaton teräs A2 21H pinnoitt.
PIDÄTINRUUVI ISO4026 A2 M12X25
Tuotenro 026112 25
EAN 4052703865734
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV
Kärki:
Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Tylpän pään halkaisija (d2) | 8,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 6 mm |
Standardit | ISO 4026 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovuusluokka | 21H |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kärjen muoto | Katkaistu kartio |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |