Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, ruostumaton teräs A2, 21H, pinnoittamaton
ISO 4026 ruostumaton teräs A2 21H pinnoitt.
PIDÄTINRUUVI TYLPPÄ ISO 4026 A2 M10X35
Tuotenro 026110 35
EAN 4047376962767
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV
Kärki:
Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.
ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 35 mm |
Tylpän pään halkaisija (d2) | 7 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | Kuusiokolo 5 mm |
Standardit | ISO 4026 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovuusluokka | 21H |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kärjen muoto | Katkaistu kartio |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |