Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, ruostumaton teräs A2, 21H, pinnoittamaton

ISO 4026 ruostumaton teräs A2 21H pinnoitt.
PIDÄTINRUUVI TYLPPÄ ISO 4026 A2 M20X20

Tuotenro 026120 20

EAN 4050641012890

-
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, ruostumaton teräs A2, 21H, pinnoittamaton

Tuotenro 026120 20

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kovuusluokka 21H vastaa kovuutta 210 HV



Kärki:


Ruostumattomasta/haponkestävästä teräksestä valmistettuja A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.



ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M20

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Tylpän pään halkaisija (d2)

15 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 10 mm

Standardit

ISO 4026

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kovuusluokka

21H

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kärjen muoto

Katkaistu kartio

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot