Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, teräs 45H, pinnoittamaton

ISO 4026, teräs, 45H, pinnoittamaton
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M5X16

Tuotenro 02555 16

EAN 4053479716541

-
Pidätinruuvi, kuusiokolo, tylppäpää ISO 4026, teräs 45H, pinnoittamaton

Tuotenro 02555 16

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450HV



ISO 4026 korvaa standardin DIN 913 | Jotkin tiedot vastaavat toisiaan | Nimellishalkaisijat M1.4, M1.8, M14, M18, M22 on poistettu | Ruostumattomien terästen kovuusluokat on lisätty.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräsruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiohylsyn vetolujuus kiristyksen/avaamisen aikana.



Vääränlainen käyttö on todennäköistä, kun pidätinruuvit on hitsattu, kiristetty ja kiinnitetty mutterien kanssa tai kun ne altistuvat taipumiselle. Kaikki vetojännitykselle altistaminen katsotaan vääränlaiseksi käytöksi, mikä voi johtaa vikatilanteisiin.



Vihje:


Ruostumatonta / haponkestävää terästä olevia A2/A4-pidätinruuveja ei ole erikoiskarkaistu, ja niitä voidaan käyttää vetokuormiin.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

16 mm

Tylpän pään halkaisija (d2)

3,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta (s1)

Kuusiokolo 2,5 mm

Standardit

ISO 4026

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Kovuusluokka

45H

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kärjen muoto

Katkaistu kartio

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot