Pidätinruuvi, pieni kuusiokanta, tappipää
DIN 564, teräs 8.8, sinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 30 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6 mm |
Standardit | DIN 564 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |