Pidätinruuvisarja 540 kpl salkussa 4.4.1
ISO 4026/4027/4028 teräs 45H p-ton, k-kolo, salkku
PIDÄTINRUUVISARJA 540KPL, ORSY
Tuotenro 5964025600
EAN 4046777994568
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pidätinruuvit M5, M6 ja M8
- DIN EN ISO 4026, kuusiokolo, tylppäpää (aiemmin DIN 913)
- DIN EN ISO 4027, kuusiokolo, teräväpää (aiemmin DIN 914)
- DIN EN ISO 4028, kuusiokolo, tappipää (aiemmin DIN 915)
Kovuusluokka 45H vastaa kovuutta 450 HV
Teräksisiin pidätinruuveihin saa kohdistua vain puristuskuormitusta (katso myös DIN EN ISO 898-5). Tyypillisiä käyttökohteita ovat kiinnitys säätörenkaaseen tai puristuksen kohdistaminen vastakappaleeseen. Teräksiset pidätinruuvit ovat tämän vuoksi äärimmäisen kovia, ja niillä voidaan varmistaa kuusiokolon vääntölujuus kiristyksen/avaamisen aikana.
Tiedot(X)
Standardit | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovuusluokka | 45H |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 540 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M5X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M5X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M6X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M6X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M8X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4026 M8X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M5X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M5X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M6X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M6X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M8X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4027 M8X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M5X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M5X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M6X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M6X16
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M8X10
PIDÄTINRUUVI ISO 4028 M8X16