Pieni kiillotuslaikka
METALLINKIILL.LAIKKA 50MM,ROLOC
Tuotenro 067323 50
EAN 4038898405740
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pieniä hiomalaikkoja tulisi käyttää 10–15°:n kosketuskulmassa.
- Enimmäiskierrosnopeutta ei saa ylittää.
- Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, -käsineitä ja kuulosuojaimia.
- Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit: Erityisesti ruostumattomalle teräkselle, teräkselle ja ei-rautametalleille.
- Mitä parempi esihionta, sitä yksinkertaisempi ja nopeampi kiillotus. Hiomalaikan tulee olla erittäin hieno, kompaktin hiomalaikan tulee olla viimeinen esihiontavaihe tai esihionta tulee tehdä hiomakankaalla, jonka karkeus on 320 tai 400.
- Käytä kiillotustahnaa koneen käydessä.
- Jokaisen työvaiheen tulee tapahtua poikittaisessa tai viistossa suunnassa edelliseen vaiheeseen nähden.
- Älä sekoita kiillotustahnoja, sillä se voi heikentää tuloksia.
- Poista kiillotusjäämät pinnalta puhdistusaineella.
- Tärkeää: Jos yksittäisiä työvaiheita ei noudateta huolellisesti, pinnan viat tulevat entistä selvemmin näkyviin kiillotuksen aikana.
- Käyttösuositukset ovat yleisluontoisia ja riippuvat siitä, kuinka hyvä pinta on lähtökohtaisesti tai kuinka suuret vaatimukset lopulliselle pinnalle on.
- Suorita alustava testaus tai laadi omat testit.
![]() | |
Halkaisija | 50 mm |
Suositeltu pyörimisnopeus vähint. | 2500 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus enint. | 10000 rpm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!