Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

Pieni sumuvoitelulaite
ÖLJYTIN 1/4

Tuotenro 0699070314
EAN 4011231611626

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
  • Käyttöpaine noin 6 baaria

  • Käyttölämpötila +5...+50 °C

  • Virtaussuunta voidaan valita vapaasti
Huomautus

Asenna pystysuuntaan (öljyä voi vuotaa, jos asetetaan kyljelleen). Sopii vain iskevään työliikkeeseen, kuten paineilmaiskuruuvinvääntimille.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöpaine

6 bar

Paineilmaliitäntä

G 1/4 SK

Tuotteen paino

78 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot