Pieni työkalusalkku
Työkalusalkku, PVC
TYÖKALUSALKKU PIENI
Tuotenro 071593020
EAN 4053479948034
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tämä laadukas ja kestävä työkalusalkku on täydellinen kumppani kaikille ammattilaisille. Sen tukevat muoviset reunat ja kätevä keinonahkainen ulkopinta varmistavat pitkän käyttöiän ja kestävyyden. Sisäpuolella olevat kumilenkit ja taskut pitävät työkalut järjestyksessä, ja ulkopuolella oleva tasku A4-kokoisille papereille tekee salkusta entistäkin monikäyttöisemmän.
- Reunat tukevaa muovia muut osat keinonahkaa,
- Tukeva kahva ja olkahihna,
- Sisäpuolen kumilenkit ja taskut pitävät työkalut paikallaan,
- Ulkopuolelta tasku A4 kokoisille papereille.
Tiedot(X)
Korkeus (C) | 27 cm |
Leveys (A) | 32 cm |
Syvyys (B) | 16 cm |
Materiaali | PVC - Polyvinyylikloridi kuituvahvistettu |
Tuotteen paino | 1950 g |