Pieni vesivaaka magneetilla
Magneettinen pieni vesivaaka
VESIVAAKA MAGNEETILLA 74X41X34MM
Tuotenro 0714644505
EAN 4050642402751
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo käyttää
Yksi libelli vaaka- ja pystysuuntaista mittausta varten
Erittäin helppolukuinen ja pitkäikäinen
Akryylilasinen libellilohko, jossa on upotetut, korroosionkestävät luentarenkaat
Ei nesteen värimuutoksia, maksimaalinen tarkkuus vaihtelevissa lämpötiloissa
Fluoresoiva libellineste, kestää erittäin hyvin UV-säteilyä
Kiinnittyy metalliputkiin
Suorakulmainen alumiinirunko, jossa on kaksi jyrsittyä V-uraista mittauspintaa ja kaksi maamagneettia
Aina kätevästi saatavilla
Kestävällä vyökiinnikkeellä
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 74 mm |
Korkeus (H) | 34 mm |
Leveys (B) | 41 mm |
Magneettien määrä | 2 KPL |
Mittaustarkkuus (/ pituus) | 1 mm/m |
Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset (per pituus) | 1 mm/m |
Mittaustarkkuus, pään yläpuoliset mittaukset | 1 astetta |