Pientavaralaatikosto
Pientarvikelokerikko
LOKERIKKO KORKEUS 550MM 24 LAATIKKOA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aaltopohja helpottaa pienempien tavaroiden poimimista
- Kehikko on polypropeenia, hyllyt sinkittyä teräslevyä ja laatikot polystyreeniä
- Laatikostojen koko L 310 x S 180 x K 550 mm
Pikkulaatikkojen (lasinkirkas) koot
- 60 laatikkoa 55x175x37 mm - tuote 0957 550
- 48 laatikkoa 69x175x37 mm - tuote 0957 551
- 24 laatikkoa 92x175x59 mm - tuote 0957 554
- 12 laatikkoa 138x175x81 mm - tuote 0957 557
- 8 laatikkoa 277x175x59 mm - tuote 0957 556
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 24 KPL |
Materiaali | Teräs/muovi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!