Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pientavaralaatikosto

Pientarvikelokerikko
LOKERIKKO KORKEUS 550MM 8 LAATIKKOA

Tuotenro 0957556

EAN 4053479967646

-
Pientavaralaatikosto

Tuotenro 0957556
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
Helppo ja kätevä säilytysratkaisu pientarvikkeille. Aaltopohja helpottaa tavaroiden poimimista.

Pientarvikelokerikko on käytännöllinen ja kestävä säilytysratkaisu pientarvikkeille. Sen aaltopohjan ansiosta tavaroiden poimiminen on helppoa ja vaivatonta. Laatikostot saatavissa erikokoisilla kirkkailla pikkulaatikoilla. Valitse sopiva koko ja pidä pienet tavarasi järjestyksessä tämän käytännöllisen ja tyylikkään pientarvikelokerikon avulla.



  • Aaltopohja helpottaa pienempien tavaroiden poimimista

  • Kehikko polypropeenia, hyllyt sinkittyä teräslevyä ja laatikot polystyreeniä

  • Laatikostojen koko L 310 x S 180 x K 550 mm

Pikkulaatikoiden (lasinkirkas) koot


  • 60 laatikkoa 55x175x37 mm - tuote 0957 550

  • 48 laatikkoa 69x175x37 mm - tuote 0957 551

  • 24 laatikkoa 92x175x59 mm - tuote 0957 554

  • 12 laatikkoa 138x175x81 mm - tuote 0957 557

  • 8 laatikkoa 277x175x59 mm - tuote 0957 556
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

8 KPL

Materiaali

PP - polypropeeni

Väri

Harmaa

Leveys x syvyys x korkeus

310 x 180 x 550 mm

Materiaali, hylly

Teräs

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyörivä teline, runko-osa

PYÖRIVÄ TELINE RUNKO

Pyörivän pientarvikelokerikkokojeen runko, johon sopii 12 laatikostoa viidestä eri laatikostomallista.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot