Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pihtikannake R-35

Pihtikannake, R-35
PIHTIKANNAKE R-35 35 MM

Tuotenro 0962832405

EAN 4053479979311

-
Pihtikannake R-35

Tuotenro 0962832405

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kannake reikätauluun.



  • Kannake reikätauluun

  • Kantavuus 5 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

35 mm

Syvyys

17 mm

Korkeus

40 mm

Pohjalevyn leveys

20 mm

Pohjalevyn korkeus

40 mm

Pituus (kokonaispituus)

35 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Reikätaulu

TYÖKALUTAULU 950X1000 MM SININEN

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

TYÖKALUTAULU 950X2000 MM SININEN

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X500 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X1000 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Reikätaulu

REIKÄLEVY HARMAA 950X2000 MM

Seinäteline pitää työkalusi järjestyksessä ja helposti saatavilla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot