Piikkitaltta, Max Longlife & Speed
Piikkitaltta Max LS
PIIKKITALTTA MAX L.280MM ZEBRA
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimoitu materiaaliin juuttumisen esto
Taltan uusi muoto estää materiaaliin juuttumisen ja vähentää kitkaa.
Korkea poistoteho
Itseteroittuva malli poistaa enemmän materiaalia nopeammin ja varmistaa suuren poistotehokkuuden koko työkalun käyttöiän ajan.
Jopa 170 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla malleilla
Suurempi työpinta
Tiedot(X)
Yleisiin purku- ja piikkaustöihin (irrottaminen, koputtelu, piikkaus, purkaminen, avaaminen, puhkaiseminen jne.). Koville materiaaleille, kuten betonille.
Pituus (kokonaispituus) | 280 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-max |