Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Piirtotyöntömitta Mitutoyo 536

Piirtotyöntömitta Mitutoyo 536
PIIRTOTYÖNTÖMITTA 150MM 536-221

Tuotenro 9501009934

EAN 4065746277273

-
Piirtotyöntömitta Mitutoyo 536

Tuotenro 9501009934

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kovametalli leuoilla varustettu piirtotyöntömitta.

Piirtotyöntömitta on varustettu kovametallikärkileuoilla, jotka mahdollistavat piirtämisen työkappaleeseen. Mittaustarkkuus on 0,05.



  • Kovametallikärkileuat mahdollistavat piirtämisen työkappaleeseen

  • Lukematarkkuus 0,05
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue enint. (pituus)

150 mm

Leuan pituus

40 mm

Valmistajan tuotenumero

536-221

Tuotteen paino

150 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot