Pika-akkulaturi AL 20-CV-LI
Pikalaturi AL 20-CV-LI
AKKULATURI AL 20-CV-LI
Tuotenro 0700816020
EAN 4046777392616
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laturi soveltuu 14,4 V:n ja 18 V:n litium-ioniakuille (CV)
Laturilla voi ladata seuraavia akkuja:
- 0700 916 515 LI-ion 18V/1,5 AH
- 0700 916 530 LI-ion 18V/2,6AH
- 0700 916 531 LI-ion 18V/3,0 AH
- 0700 916 532 LI-ion 18V/4,0 AH
- 0700 916 535 LI-ion 18V/5,0 AH
- 0700 916 431 LI-ion 14,4V/3,0 AH
- 0700 916 432 LI-ion 14,4V/4,0 AH
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Syöttöjännite | 230 V/AC |
Ulostulojännite vähint./enint. | 14,4-18 V/DC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Latausvirta enint. | 8 A |
Kaapelin/johdon pituus | 1,6 m |
Pituus (kokonaispituus) | 182 mm |
Leveys | 115 mm |
Korkeus | 85 mm |
Ulostulojännite enint. | 18 V/DC |
Taajuus enint. | 60 Hz |
Taajuus vähint. | 50 Hz |
Antoteho | 288 W |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 1 KPL |
Syöttöjännite enint. | 240 V/AC |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 10 – 45 °C |
Syöttöjännite vähint./enint. | 220-240 V/AC |
Käyttölämpötila enint. | 45 °C |
Käyttölämpötila vähint. | 10 °C |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Tuotteen paino | 769,000 g |
Ulostulojännite vähint. | 14,4 V/DC |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | C |
WEEE-luokitus (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) | 5 |
Nimellisjännite | 18 V/DC |