Pikahaaroitusliitin, valaisinliitin, ruuviton Yksi- ja monisäikeisille kuparijohtimille
Ruuviton rasialiitin – valaisinliitin
PIKAHAAROITUSLIITIN VALKOINEN 1/2
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44339.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Testausaukko jännitetesterille
Tiedot(X)
1/2 yksisäikeisille kuparijohtimille (2 x 0,75–2,5 mm2), 1/1 monisäikeisille kuparijohtimille (1 x 0,5–2,5 mm2)
Johtimien määrä | 3 KPL |
Johtimen poikkileikkaus jäykkä vähint./enint. | 0,75-2,5 mm² |
Johtimen poikkileikkaus joustava vähint./enint. | 0,5-2,5 mm² |
Nimellisvirta | 24 A |
Kuorintapituus vähint./enint. | 9-11 mm |
Käyttöjännite | 450 V |
Ympäröivä lämpötila enintään | 110 °C |
T-tunniste EN 60998:n mukaisesti | T110 |
Syttyvyys | Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Polyamidi 6,6 |
Väri | Valkoinen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!