Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikaistukka 1 holkki

Pikaistukka, karalukituksella
PORAISTUKKA 1,5-13MM 1/2-20 UNF

Tuotenro 0692838135

EAN 4056807383910

-
Pikaistukka 1 holkki

Tuotenro 0692838135
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
Työkalun vaihtaminen yhdellä kädellä


Käytetään koneissa, joissa porankara lukittuu automaattisesti virran katkaisun jälkeen (karalukko)
Huomautus

Kiinnitystä ei ole merkitty kaikkiin istukoihin.



Mittaa poran istukan kara turvallisuussyistä:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraistukan tyyppi

Pikavaihtoistukka, 1-holkkinen

Poraistukan kiinnitys

1/2 x 20 UNF

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1,5-13 mm

Soveltuu kiertoon vasemmalle

Kyllä

Soveltuu iskuille

Kyllä

Tuotteen paino

290,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot