Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikakuormansidontaliina, alarunkoon

Pikakuormansidontaliina, alarunkoon
PIKAKIIN-HIHNA-ALARUNKO-PUNAINEN-L3000MM

Tuotenro 096380 327

EAN 4056807853178

-
Pikakuormansidontaliina, alarunkoon

Tuotenro 096380 327
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
Kuormansidontaliina lukolla, erotetulla kiinnitystapilla ja litteällä koukulla
  • Helppokäyttöinen

  • Testattu 300 daN:iin asti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

25 mm

Pituus (kokonaispituus)

3000 mm

Tuotteen paino

0,195 kg

Koukun muoto

Litteä koukku

Väri

Punainen

Materiaali

PES – Polyesteri

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Asennussarja, ajoneuvo

ASENNUSSARJA-SORT-QUICK-TENSIONING-BELT

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot