Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikalaturi Mobile Power 500:lle (555 Wh)

Pikalaturi Mobile Powerille
PIKALATURI MOBILE POWER

Tuotenro 096381 701

EAN 4065746701716

-
Pikalaturi Mobile Power 500:lle (555 Wh)

Tuotenro 096381 701

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mobile Power 500 virta-aseman lataamiseen (555 Wh)
  • Malli: 555 Wh

  • Sisältää virtajohdon ja kaapelin pikalatauspistorasiaan

  • Suojausluokka: IP20, toiminnallinen maadoitus

  • Tehotiedot tulo: AC 100-240 V

  • Tehotiedot lähtö: Tasavirta 12,8 V / enint. 14 A

  • Verkkovirtaan sisätiloissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

170 mm

Korkeus

40 mm

Pituus (kokonaispituus)

78 mm

Väri

Musta

Tuotteen paino

0,900 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot