Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikaliiima Klebfix FLEX

Syanoakrylaattiliima, Klebfix Flex
PIKALIIMA ELASTINEN MUSTA 20G

Tuotenro 0893092

EAN 4045989563814

-
Pikaliiima Klebfix FLEX

Tuotenro 0893092

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kova ja joustava, musta pikaliima, jolla on erinomainen lämmönkesto.
  • Liimaa muutamassa sekunnissa

  • Hyvä lämpövakaus

  • Hyvä iskun- ja kuoriutumisenkesto

  • Parannettu kosteuden kesto

  • Ei sisällä liuottimia eikä silikonia

  • Pullon ergonominen muoto mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä

  • Kätevä erikoiskorkki puhtaaseen työskentelyyn, kärki ei tukkeudu
Huomautus
  • Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.

  • Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.

  • Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
Käyttöalue
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
Siveltimellä
levittävä
Klebfix
GAN
Klebfix
Kaksikomponentti
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamidi
Polykarbonaatti = PC
Polystyreeni⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikoni⚫1
Styroksi⚫1⚫1
Maalatut pinnatMaalatut pinnat
Puu ja puumateriaalitPuu (MDF, lastulevy)
Laminoidut paneelit
(Resopal, Ultrapas)
Koristepaneelit
Korkki
Kivi ja rakennusmateriaalitBetoni
Bitumipinnat
Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy
Synteettinen kivi (Corian, Varicor)
HPL
Luonnonkivi (marmori, graniitti)⚫1
Kivi
Sementtikuitulevyt
MuuEmali⚫1
Lasi
Lasikuitu
Peili⚫1
Posliini, keramiikka, laatat
Paperi
Pahvi
Verkko
Nahka
MetalliAlumiini ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Lyijy
Ruostumaton teräs
Kupari
Messinki
Teräs/rauta
Sinkki
MuovitABS
GRP⚫1
EPDM
Kumi
Kiinteät vaahdot⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreeni

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Joustavuutensa ansiosta syanoakrylaatti rakennusliima on tarkoitettu erityisesti kohteisiin, joiden lämpö- ja mekaaninen kuormitus vaihtelee. Liimalla on suuri iskun- ja kuoriutumisenkesto – myös dynaamisesti kuormitettuna. Lisäksi Klebfix FLEX -liima kestää tavanomaisia syanoakrylaattiliimoja paremmin kosteutta, vettä ja höyryä.


Pikaliiman lyhytaikainen lämmönkesto on jopa +140 °C, joten sitä voi käyttää myös elektroniikkakomponenttien liimaamiseen upotusjuotettaviin piirilevyihin. Sopii erityisesti kaiuttimien valmistukseen.

Ohjeet

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

Kemiallinen perusta

Syanoakrylaattihapon etyyliesteri

Väri

Musta

Tiheys/ominaispaino

1,06 g/cm³

Viskositeetti vähint./enint.

80-180 mPas

Venymiskyky

8 %

Liimausraon koko enint.

0,15 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-55 – +120 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

10 – 35 °C

Liuotin - vapaa

Kyllä

Sisältö/tilavuus

18,8 ml

Sisällön paino

20 g

Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin DIN EN 1465 mukaan
Materiaali Tyypilliset kiinnittymisajat Tyypilliset veto- ja leikkauslujuusarvot
Teräs 90-120 sekuntia >25 N/mm2
Alumiini 40-60 sekuntia >16 N/mm2
PA 45-90 sekuntia 15-20 N/mm2
PVC 45-90 sekuntia 15-20 N/mm2*
Polykarbonaatti 60-100 sekuntia 4-6 N/mm2*
POM 60-90 sekuntia 1-2 N/mm2
EPDM 10-30 sekuntia >10 N/mm2*
Neopreeni 10-30 sekuntia >10 N/mm2*
*Materiaalin murtuminen
Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut
Materiaali Kuivumis-/kiinnittymisaika
Alumiini/alumiini 40-60 sekuntia
NBR/NBR < 25 sekuntia
Neopreeni/neopreeni < 30 sekuntia
Aktivaattorin käyttö kiihdyttää kovettumisnopeutta
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Primer, pohjuste pikaliimoille

PRIMER PIKALIIMOILLE 50ML

Parantaa vaikeasti liimattavien muovien kiinnittymistä
x 1 kpl
IPA Cleaner puhdistusaine

IPA CLEANER 5L

Yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pikaliiman aktivaattori

PIKALIIMAN AKTIVAATTORI 150ML

Aktivaattori Würthin syanoakrylaattipohjaisten liimojen kovettamiseen
x 1 kpl
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot